Defa - DEFA Power Up Ladeenhet for Power Ready - 715002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defa Power
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7042287150026
Elnummer
1510122
Leverandørens varenummer
715002
Typebeskrivelse
1510122
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Lengde på ladekabel:
6 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
167 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
113 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall stikkontakter (type F):
0
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Kontaktorsveisdeteksjon:
Ja
Nettverksbar via LAN:
Ja
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
2.1
Plug and charge (ISO 15118):
Ja
Med display:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Backend inkludert:
nei
Den ideelle løsningen for systeminstallasjoner med den nye generasjonen elbillader. DEFA Power S gir en optimal brukeropplevelse med en 6 meter lang integrert ladekabel og display. Det intuitive displayet forbedrer brukeropplevelsen og gir anleggseier/operatør mulighet for en sikrere betalingsløsning. For å ta i bruk din DEFA Power S, må du fjerne beskyttelsesdekselet på bakplaten og klikke på DEFA Power Up ladeenhet og låse den til bakplaten.
DEFA Power S en ny generasjon systemlading.