Defa - DEFA Solid Ladestasjon m/kabe - 712800

Defa
KopierKopier
Defa - DEFA Solid Ladestasjon m/kabe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 4,6 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042287128001

Elnummer

1500913

Leverandørens varenummer

712800

Typebeskrivelse

1500913

Utførelse tilkobling anleggsside:

1-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

4,6 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

1

Lengde på ladekabel:

6 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP45

Nominell tilkoblingseffekt:

4,6 kW

Bredde:

85 mm

Høyde:

312 mm

Dybde:

70 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

nei

Med display:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Slagfasthet:

IK10

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Ladestasjon for elbil med integrert ladekabel I Type 2 I 1,4 - 4,6kw (1Ph/230VAC/6-20A) 6m