Defa - eConnect Red M32T2 3P 32A 5M - 711310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071158316339
Elnummer
1531633
Leverandørens varenummer
711310
Typebeskrivelse
1531633
Ladekabel: MODE3 Type-2 til Type-2
Strømtilførsel: 3-fase, maks 32 A
Kobling til bil: Type-2 inntak.
Ladeeffekt: Opp til 22kW.
Lengde: 5 meter.
Strømtilførsel: 3-fase, maks 32 A
Kobling til bil: Type-2 inntak.
Ladeeffekt: Opp til 22kW.
Lengde: 5 meter.


