Defa - eConnect Red M32T2 3P 32A 7,5M - 711311

Defa
KopierKopier
Defa - eConnect Red M32T2 3P 32A 7,5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071158316346

Elnummer

1531634

Leverandørens varenummer

711311

Typebeskrivelse

1531634

Ladekabel: MODE3 Type-2 til Type-2
Strømtilførsel: 3-fase, maks 32 A
Kobling til bil: Type-2 inntak.
Ladeeffekt: Opp til 22kW.
Lengde: 7,5 meter.