Defa - eMove Mode 2 10A 6M T2-Schuko - 502003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042285020031
Elnummer
1500912
Leverandørens varenummer
502003
Typebeskrivelse
1500912
eMove Portable Charger er en førsteklasses lader for elektriske biler, som er laget med brukeren i
fokus. eMove Portable Charger har unike funksjoner, uovertruffen brukervennlighet og en ekstrem
slitestyrke.
• Effektiv kabelhåndtering: Kabelklips og spor holder orden på kabelen.
• Robust og slitesterk: Aluminiumshus sørger for lang levetid, selv under tøffe forhold.
• Enkel å vikle: Markedets mest fleksible kabel, selv ved temperaturer ned til -40 °C
• Fleksible oppbevaringsløsninger: Bruk festet som følger med produktet, eller heng det opp på
en krok.
• Trygg strømtilkobling: En temperatursensor i kontakten reduserer og slår av ladingen.
• Brukervennlig: Grensesnitt med én knapp og lett forståelige informasjonsindikatorer.
• Strømjustering: Reduserer strømmen manuelt for å beskytte hovedsikringen ved behov.
• High-modus: Gir raskere lading i 120 minutter.
fokus. eMove Portable Charger har unike funksjoner, uovertruffen brukervennlighet og en ekstrem
slitestyrke.
• Effektiv kabelhåndtering: Kabelklips og spor holder orden på kabelen.
• Robust og slitesterk: Aluminiumshus sørger for lang levetid, selv under tøffe forhold.
• Enkel å vikle: Markedets mest fleksible kabel, selv ved temperaturer ned til -40 °C
• Fleksible oppbevaringsløsninger: Bruk festet som følger med produktet, eller heng det opp på
en krok.
• Trygg strømtilkobling: En temperatursensor i kontakten reduserer og slår av ladingen.
• Brukervennlig: Grensesnitt med én knapp og lett forståelige informasjonsindikatorer.
• Strømjustering: Reduserer strømmen manuelt for å beskytte hovedsikringen ved behov.
• High-modus: Gir raskere lading i 120 minutter.


