Defa - Ferro T5 235 klar - 102743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektiv lysstrøm - 6640 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153008017
Elnummer
3332349
Leverandørens varenummer
102743
Typebeskrivelse
3332349
Effektiv lysstrøm:
6640 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Stål
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Form:
Rektangulær
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
I
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
155 mm
Lengde:
1485 mm
Solid universalarmatur. Armaturstamme og endestykker av hvit pulverlakkert, varmforsinket stålplate. Skjerm av ekstrudert akrylplast. IP44, klasse I.


