Utgått

Defa - Focus kvadrat 30° 12V hvit - 32 275 76

Defa
KopierKopier
Defa - Focus kvadrat 30° 12V hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071153010546

Elnummer

3227576

Leverandørens varenummer

32 275 76

Typebeskrivelse

3227576

Focus er en famile downlights i ulike farger, runde og kvadratiske for 12V og 230V halogen, Led eller kompaktlysrør