Utgått

Defa - Focus Power 45 HIT 35W hvit ko - 3227580

Defa
KopierKopier
Defa - Focus Power 45 HIT 35W hvit ko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071153009977

Elnummer

3227580

Leverandørens varenummer

3227580

Typebeskrivelse

3227580

Focus er en downlight familie i ulike farger, runde og kvadratiske for 12V og 230V halogen, Led eller kompaktlysrør