Defa - Ground Pwr. Beam Ru. sym.35W - 36 804 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153006273
Elnummer
3232153
Leverandørens varenummer
36 804 20
Typebeskrivelse
3232153
Rund eller kvadratisk utførelse. Integrert
forkoblingsutstyr. Ground Power Beam
leveres for både symmetrisk og
asymmetrisk lysfordeling.
Bruksområde
For nedfelling som ledelys og markering
av ferdselsveier etc. i offentlig miljø, eller
til belysning av bygninger, statuer og
grøntarealer.
Materialer
Armaturhus og nedfellingsboks i polyamid
og aluminium. Dekkramme av rustfritt stål.
Herdet glass. Max. last 2000 Kg .
Finish
Rustfritt stål.
Forkobling
Integrert konvensjonelt forkoblingsutstyr.
Montasje
Nedfelt i bakken eller gulv. Nedfellingsboks
medfølger.
Tilkobling
Kabelinnføring i bunn med medfølgende
nippel. Enkelt koblingsstykke max 2,5mm2 .
forkoblingsutstyr. Ground Power Beam
leveres for både symmetrisk og
asymmetrisk lysfordeling.
Bruksområde
For nedfelling som ledelys og markering
av ferdselsveier etc. i offentlig miljø, eller
til belysning av bygninger, statuer og
grøntarealer.
Materialer
Armaturhus og nedfellingsboks i polyamid
og aluminium. Dekkramme av rustfritt stål.
Herdet glass. Max. last 2000 Kg .
Finish
Rustfritt stål.
Forkobling
Integrert konvensjonelt forkoblingsutstyr.
Montasje
Nedfelt i bakken eller gulv. Nedfellingsboks
medfølger.
Tilkobling
Kabelinnføring i bunn med medfølgende
nippel. Enkelt koblingsstykke max 2,5mm2 .


