Defa - Harmony ES ID37 2x49W I WT m. dimbar snorbryter, m. lysrør,hvit - 114529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 110 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 8620...0 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7323201145299
Elnummer
3313429
Leverandørens varenummer
114529
Typebeskrivelse
3313429
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
110 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8620...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Type raster:
Helblank/Høyglans
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
156 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
1657 mm
Nedhengt interiørarmatur for 1 eller 2 lysrør, med lysfordeling 30/70% opp/ned (ID37) Armaturstamme i stål og endestykker i plast. Dobbelparabolsk reflektor i kvalitets-aluminium. Armaturen er pulverlakkert i strukturlakk hvit RAL 9010 eller grå RAL 9006 (på forespørsel). Armaturen leveres komplett med pendeloppheng, kabel m. plugg og T5 lyskilder, farge 830.
Bruksområde
Skoler, kontor, møterom, butikker, korridorer etc
Montasje
Nedhengt i wireoppheng som medfølger armaturen. Hurtigjustering av høyde nede på armaturen.
Takfeste kan skrues direkte i tak eller monteres på T-profil feste.
Tilkobling
Armaturen leveres med 2,5m transparent kabel med jordet plugg. DALI versjon leveres med 5 leder transparent kabel uten plugg.
Forkobling
Elektronisk (HF) reaktor. Digital DALI reaktor for dimming leveres på forespørsel.
Lyskilde
Harmony ES leveres inklusive T5 lysrør, farge 830.
Øvrig
Harmony Premium ID leveres med flere opplysversjoner og med høyoptikk aluminiumsreflektor. Armaturen leveres
også i takmontert versjon (se Harmony ES).
SW = Snorbryter
SWD = Snorbryter m. dimmefunksjon


