Defa - Light 100 Base, E27, opal, syr - 107936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Podestlampe
Med lyskilde - Ja
Med Fotplate - nei
Med lyssensor - Ja
Med bevegelsessensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042280001578
Elnummer
1584821
Leverandørens varenummer
107936
Typebeskrivelse
Pullerter
Type lysarmatur:
Podestlampe
Med lyskilde:
Ja
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
231...231 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Bredde:
135 mm
Høyde/dybde:
210 mm
Lengde:
145 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


