Defa - Light 100 Multi, E27, opal, sy - 107937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Podestlampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 1248 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 5000...5000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042280001561
Elnummer
1584820
Leverandørens varenummer
107937
Typebeskrivelse
Pullerter
Type lysarmatur:
Podestlampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
1248 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Med Fotplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
100...240 V
Nominell strøm:
0...350 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Isoleringsklasse:
II
Egnet for lampeeffekt:
8...8 W
Maks systemeffekt:
8 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
245 mm
Høyde/dybde:
210 mm
Lengde:
145 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


