Defa - Lumadina 1x150W HSE -T PL - 109431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - Natriumhøytrykkslampe
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Lampeholder (Fatning) - E40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153003968
Elnummer
3533052
Leverandørens varenummer
109431
Typebeskrivelse
3533052
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
Natriumhøytrykkslampe
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E40
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
KVG/VVG induktiv
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
KVR-signal:
42...76 mm
Armaturhus og festeklips i støpt aluminium, pulverlakkert RAL 7035. Avskjerming i plant herdet glass og festebøyle i galvanisert stål. Leveres standard med cut-off tenner. Klasse 2 dobbeltisolert, tetthet IP66 for hele armaturen. Effektiv reflektor i ren aluminium, justerbar lampeholder for ulike lysfordelinger.


