Utgått

Defa - Neptune 1UK GLS 60W Hvit - 105109

Defa
KopierKopier
Defa - Neptune 1UK GLS 60W Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 60...60 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042281010111

Elnummer

3059190

Leverandørens varenummer

105109

Typebeskrivelse

3059190

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

60...60 W

Maks systemeffekt:

60 W

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

50

Bredde:

237 mm

Høyde/dybde:

158 mm

Lengde:

237 mm

Ytre diameter:

237 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Beskrivelse
Klassisk kvalitetsarmatur med stamme og frontring i støpt aluminium. Skjerm av opal UV-bestandig og slagfast polykarbonat. Frontringen festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. IP65, klasse I

Bruksområde
P-hus, fasader, inngangspartier, trapperom, gangstier og tunneler.

Montasje
Rett i tak eller på vegg, samt pullertmontasje.

Tilkobling
Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabel innføring, med tettningsnippel.