Defa - Olympia Sensor 40W OnOff Hvit - 104696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 48 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 3200...0 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153008710
Elnummer
3332436
Leverandørens varenummer
104696
Typebeskrivelse
3332436
Lampetype:
Andre
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
48 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3200...0 lm
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G10q
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med bevegelsessensor:
Ja
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
115 mm
Ytre diameter:
405 mm
Olympia - smartarmatur med Innebygget styring; når energibesparing og miljø er i fokus
Beskrivelse
Universalarmaturserie med Innebygget bevegelsessensor og dagslysstyring.
Olympia Detect On/Off reagerer med umiddelbar tenning (HF varmstart) ved bevegelse i dekningsområdet.
Olympia Sensor Min-Max veksler mellom laveste dimme-nivå og fullt lys ved bevegelse, noe som sparer energi og forlenger lyskildens levetid. Ved bevegelse gir armaturen umiddelbart fullt lys. Energibesparende i trapperom ettersom kun de etasjer med bevegelse belyses fullt. Sensorene har innstilling for ønsket etterlystid og dagslysnivå.
Olympia med HF-dim egner seg utmerket for akustisk bevegelses-detektering. Denne variant kan
også styres av en annen armatur med Min/Max sensor, såkalt Master/Slavekobling.
Opp til 3 stk. Master armaturer kan kobles sammen.
Armaturstamme av glassfiberarmert plast. Skjerm av opalisert akrylplast.
Driftskomponenter er montert på en innerdel av hvitlakkert stålplate.
Bruksområde
Trapperom, kjellere, korridorer, garasje, etc.
Avskjerming
Opal akrylskjerm med bajonettfeste.
Montasje
Monteres rett i tak eller på vegg. Ved utenpåliggende kabel monteres armaturen på
avstandsstykker, disse leveres på forespørsel.
Tilkobling
Armaturen er utstyrt med en fempolet innstikklemme, 5x2,5 mm2. Olympia MinMax er utstyrt med 6-polet koblingsstykke. Ett innføringshull Ø 21mm på armaturens bakside.
Øvrig
På forespørsel kan armaturen leveres med PVC-fri kabel. Olympia leveres også i standard utførelse med konvensjonell og elektronisk forkobling (se egen side).


