Defa - Origo dekor glass frostet m/hull - 106380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Andre
Materiale - Glass
Høyde - 35 mm
Diameter - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153003258
Elnummer
3231944
Leverandørens varenummer
106380
Typebeskrivelse
3231944
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Andre
Materiale:
Glass
Høyde:
35 mm
Diameter:
270 mm
Dekorglass til Origo kompakt og Origo LED, glasset er frostet med hull i midten. Glasset kan ettermonteres eksisterende armatur.