Utgått

Defa - Public HIE/HSE 70W alu./opal - 33 324 93

Defa
KopierKopier
Defa - Public HIE/HSE 70W alu./opal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effektiv lysstrøm - 5900 lm

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for himling - Ja

  • Lampetype - Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071153009120

Elnummer

3332493

Leverandørens varenummer

33 324 93

Typebeskrivelse

3332493

Effektiv lysstrøm:

5900 lm

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Lampetype:

Halogen-Metalldamplampe/Natriumdamp-Høytrykklampe

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

KVG/VVG induktiv

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

76 W

Bredde:

249 mm

Høyde/dybde:

136 mm

Lengde:

577 mm

Beskrivelse
Multifunksjonell unik kvalitetsarmatur i støpt aluminium, med alle sider i 45° vinkler. UV-bestandig skjerm i opal eller lett mønstret klar slagfast polykarbonat. Finnes som standard i tre ulike farger sort RAL 9011, titan RAL 9007 og ubehandlet (stenvasket).
Praktisk innerdel påmontert samtlige el.komponenter gir både enkel installasjon og forenklet service.

Bruksområde
P-hus, fasader, inngangspartier, trapperom, gangstier og tunneler. Utsatte og tøffe miljøer m.m.

Montasje
Rett i tak eller på vegg. På Ø 60mm stolpe med stolpetoppfeste, eller på wire.Med universalfestet som er leddet er det også mulig å montere Public på utvendige hjørner. Samtlige slette sidevegger er utstyrt med borreanvisninger for montasjehull.Dette gir en rekke ulike montasjemuligheter.

Tilkobling
Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 5x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.