Defa - Utenpåliggende interiørarmatur for 1 eller 2 lysrør. - 114520

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 110 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 8620...0 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7323201145206
Elnummer
3313420
Leverandørens varenummer
114520
Typebeskrivelse
3313420
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
110 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8620...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Type raster:
Helblank/Høyglans
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
156 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
1657 mm
Utenpåliggende interiørarmatur for 1 eller 2 lysrør. Armaturstamme i stål og endestykker i plast. Dobbelparabolsk reflektor i kvalitets-aluminium. Armaturen er pulverlakkert i strukturlakk hvit RAL 9010 eller grå RAL 9006 (på forespørsel). Armaturen leveres komplett inklusive T5 lyskilder, farge 830.
Bruksområde
Skoler, kontor, møterom, butikker, korridorer etc
Montasje
Montering direkte i tak eller på armaturskinne.
Tilkobling
To innføringshull i senter på armaturens
overside, samt utbrytbart hull i begge endestykker for utenpåliggende kabelføring. 3-polet innstikksklemme i sentrum av
armaturen, max 2,5 mm2.
Forkobling
Elektronisk (HF) reaktor. Digital DALI reaktor for dimming leveres på forespørsel.
Lyskilde
Harmony ES leveres inklusive T5 lysrør, farge 830.
Øvrig
Armaturen leveres også i nedhengt versjon (se Harmony ES ID 37). Harmony Premium leveres med høyoptikk aluminiumsreflektor.


