Delta Dore - DD Alarmsentral - 8 Soner m/sirene - 113306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall indikatorgrupper - 8
Antall sabotasjegrupper - 8
Antall overfallsgrupper - 1
Integrert tastatur - nei
Driftsspenning - 3,6 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003345
Elnummer
4509571
Leverandørens varenummer
113306
Typebeskrivelse
4509571
Antall indikatorgrupper:
8
Antall sabotasjegrupper:
8
Antall overfallsgrupper:
1
Integrert tastatur:
nei
Driftsspenning:
3,6 V
Hendelsesregister:
Ja
For bustilkobling:
nei
Radiotilknytning:
Ja
Med strømforsyning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Grensesnitt eksternt:
nei
Høyde:
269 mm
Bredde:
176 mm
Dybde:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei