Delta Dore - DD Bryter Persienne - 112085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140022582
Elnummer
4509554
Leverandørens varenummer
112085
Typebeskrivelse
TYXIA 2330
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
3
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei