Delta Dore - DD Dimmer 0-300W N+ L - Skinn - 113905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090028530682
Elnummer
4503508
Leverandørens varenummer
113905
Typebeskrivelse
Tyxia 4940
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
5...300 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Spenningsområde:
230...240 V
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30