Delta Dore - DD Innendørs sirene - 113326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 109 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 3,6...3,6 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144152209
Elnummer
4509591
Leverandørens varenummer
113326
Typebeskrivelse
TYXAL+ SI
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
109 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
3,6...3,6 V
Spenningstype:
DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Delta Dore innendørs sirene til alarmsentral.


