Delta Dore - DD IP Grensesnitt med GSM oppringer - 113325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Med display - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003444
Elnummer
4509590
Leverandørens varenummer
113325
Typebeskrivelse
TYDOM 2.0
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Med display:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Integrert GSM-modem:
Ja
Integrert DCF-klokke:
nei
Merkespenning:
230 V
Delta Dore IP Grensesnitt med GSM


