Delta Dore - DD Kodebrikkeleser - 113321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall dører - 0
Type grensesnitt - Andre
Lesemetode - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Frittstående - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144132546
Elnummer
4509586
Leverandørens varenummer
113321
Typebeskrivelse
TYXAL+ LB 2000
Maks antall dører:
0
Type grensesnitt:
Andre
Lesemetode:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Frittstående:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
PC forbindelse:
nei
Signalering:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Leser
Materiale:
Andre
Power over Ethernet (PoE):
Uten
Bredde:
34 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
6 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei