Delta Dore - DD Kodetastatur innendørs - 113320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type grensesnitt - Andre
Lesemetode - Kode
Monteringsmetode - Påvegg
Frittstående - Ja
Fungerer i nettverk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144132539
Elnummer
4509585
Leverandørens varenummer
113320
Typebeskrivelse
CLS 8000 TYXAL+
Type grensesnitt:
Andre
Lesemetode:
Kode
Monteringsmetode:
Påvegg
Frittstående:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
PC forbindelse:
nei
Signalering:
Andre
Driftspenning ved DC:
3,6...3,6 V
Driftstemperaturområde:
5...40 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Power over Ethernet (PoE):
Uten
Bredde:
83 mm
Høyde:
122 mm
Dybde:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei