Delta Dore - DD Kodetastatur med touch-display - 113319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall dører - 8
Type grensesnitt - Andre
Lesemetode - Kode
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144132522
Elnummer
4509584
Leverandørens varenummer
113319
Typebeskrivelse
CLT 8000 TYXAL+
Maks antall dører:
8
Type grensesnitt:
Andre
Lesemetode:
Kode
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Frittstående:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
PC forbindelse:
nei
Maks antall brukere:
10
Signalering:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
3,6...3,6 V
Power over Ethernet (PoE):
Uten
Driftstemperaturområde:
-10...55 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Bredde:
89 mm
Høyde:
168 mm
Dybde:
24 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


