Delta Dore - DD Nettutfall-detektor - 113317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Spenningsmåleområde 1 - 230...240 V
Type spenningsmåleområde - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003406
Elnummer
4509582
Leverandørens varenummer
113317
Typebeskrivelse
Tyxal+ DCS
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningsmåleområde 1:
230...240 V
Type spenningsmåleområde:
AC
Type driftspenning:
AC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
0...0 V
Funksjon énfase underspenning:
nei
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
nei
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
nei
Function DC-overspenning:
nei
Function DC-spenningsvindu:
nei
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
1800 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Bredde:
37 mm
Høyde:
77 mm
Dybde:
27 mm


