Delta Dore - DD Reapeater for alarmsystem - 113323

KopierKopier
Delta Dore - DD Reapeater for alarmsystem

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall faser - 1

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3513140003208

Elnummer

4509588

Leverandørens varenummer

113323

Typebeskrivelse

REP TYXAL+

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall faser:

1

Nominell spenning:

230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Delta Dore reapeater for alarmsystem