Delta Dore - DD Rele for elektrisk varme 1 - 114427

KopierKopier
Delta Dore - DD Rele for elektrisk varme 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Kontinuerlig pådrag - nei

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090028530637

Elnummer

4503504

Leverandørens varenummer

114427

Typebeskrivelse

RF 6630

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Kontinuerlig pådrag:

nei

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

nei

Håndbryter:

nei

Antall utganger:

1

Bryterspenning:

230...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Varmerele for laster opp til 16A.