Delta Dore - DD Repeater 230V - 111215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Antall faser - 1
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090028530705
Elnummer
4503510
Leverandørens varenummer
111215
Typebeskrivelse
TYXIA ERX 1000
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall faser:
1
Nominell spenning:
230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


