Delta Dore - DD Røykmelder - 113316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 50 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003291
Elnummer
4509581
Leverandørens varenummer
113316
Typebeskrivelse
TYXAL+ DFR
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
50 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
9...9 V
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
Ja
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Andre
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
16
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
9...9 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
110 mm
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Diameter:
110 mm