Delta Dore - DD Smådyrslinse for PIR Detektor - 123449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Andre
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 26 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140005073
Elnummer
4509594
Leverandørens varenummer
123449
Typebeskrivelse
TYXAL+ DMB
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Andre
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
26 mA
Driftsspenningsområde:
3,6...3,6 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
68 mm
Bredde:
77 mm
Dybde:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


