Delta Dore - DD Utendørs sirene - 113327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 3,6...3,6 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144152216
Elnummer
4509592
Leverandørens varenummer
113327
Typebeskrivelse
TYXAL+ SEF
Merkespenning:
3,6...3,6 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
1,5 A
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
103 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


