Delta Dore - Tyxia 2600 DD Batterisender (Multi) Nano 123448 - 123448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Senderinnsats
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tyxia
EAN/GTIN
3513140005066
Elnummer
4503525
Leverandørens varenummer
123448
Typebeskrivelse
Tyxia 2600
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Senderinnsats
Antall kanaler:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei


