Delta Dore - TYXIA 4620 EN - 109811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 0,01 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513143511960
Elnummer
4509522
Leverandørens varenummer
109811
Typebeskrivelse
TYXIA 4620
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
0,01 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
1
C-last:
nei
Nominell driftsspenning:
230...240 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


