Delta Dore - TYXIA 4840 EN - 109814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innbygning
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513143511991
Elnummer
4509525
Leverandørens varenummer
109814
Typebeskrivelse
TYXIA 4840
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
0...300 W
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
16 mA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Spenningsområde:
230...240 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


