Delta Dore - TYXIA 4850 DD Dimmer 40-300W - 109815

KopierKopier
Delta Dore - TYXIA 4850 DD Dimmer 40-300W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tyxia

EAN/GTIN

3513143512004

Elnummer

4509526

Leverandørens varenummer

109815

Typebeskrivelse

TYXIA 4850

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

40...300 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks. bryteeffekt LED:

100 W

Spenningsområde:

230...240 V

Parallelldrift mulig:

Ja

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Trådløs dimmer for Delta Dore på 40W til 300W