Delta Dore - Tyxia 4860 DD Dimmer Dali - 123616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innbygning
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140004847
Elnummer
4503528
Leverandørens varenummer
123616
Typebeskrivelse
Tyxia 4860 DALI
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Maks styrestrøm:
230 mA
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


