Delta Dore - Tyxia 5610 DD Rele 200W Nano 123449 - 123449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Maks antall bryterkontakter - 1
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tyxia
EAN/GTIN
3513140005073
Elnummer
4503526
Leverandørens varenummer
123449
Typebeskrivelse
TYXIA 5610
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Maks antall bryterkontakter:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Maks. bytte strøm LED:
100 W
Utgangseffekt:
200 W
C-last:
nei
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
15 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


