Delta Dore - Tyxia 5640 - 124240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innbygning
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140004786
Elnummer
4509597
Leverandørens varenummer
124240
Typebeskrivelse
Tyxia 5640
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
0...150 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
868,7...869,2 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
14,5 mm


