Delta Dore - Varmeaktuator Relà 10A F4890 Delta Dore - 111210

KopierKopier
Delta Dore - Varmeaktuator Relà 10A F4890 Delta Dore

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3513140506150

Elnummer

4509560

Leverandørens varenummer

111210

Typebeskrivelse

RF 4890

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Med lokal betjening:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

Ja

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Klasse for temperaturregulator:

II

Relé 10A for elektrisk varme