Utgått

Deltaco - Bluetooth-headsett On-ear sort 10t spilletid - HL-430

NorDeltaco
KopierKopier
Deltaco - Bluetooth-headsett On-ear sort 10t spilletid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7333048030351

Elnummer

9700062

Leverandørens varenummer

HL-430

Typebeskrivelse

9700062

STREETZ Bluetooth Headset/Hodetelefon, Bluetooth 4.1 + EDR, reise-etui, 15 timer spilletid, 10m rekkevidde, svart Komfortable og sammenleggbare Bluetooth headset med bra lyd! Kan kobles til to enheter samtidig over Bluetooth. Headsetet har en spilletid på 8 timer, og en rekkevidde på opp til 10 meter. På høyre siden sitter navigeringsknappene som kontrollerer din Bluetooth enhet. Dersom du ønsker å koble headsetet til en enhet som ikke har Bluetooth, kan man spille av musikk via den 3.5mm utgangen også. Modellenes bøyle er også justerbar. Spilletid: Opp til 15 timer Taletid: Opp til 18 timer 3.5mm input Element: 50mm Impedans: 32 Ohm Bluetooth-profiler: HSP/HFP/A2DP/AVRCP Opplading via Mikro-USB Ladetid: ca 3timer Frekvensomfang: 20Hz - 20KHz Tilkobling: Bluetooth 4.1 + EDR Pakken inkluderer: Bluetooth-headset, Micro-USB ladekabel, 3.5mm kabel, reise-case og brukermanual