Deltaco - Bluetooth Høyttaler og powerbank Hvit 4000mAh - CM724

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7333048010155
Elnummer
9700030
Leverandørens varenummer
CM724
Typebeskrivelse
9700030
En kombinert Bluetooth høyttaler og power bank som takket være det innbygde batteriet bidrar till en spilletid opp til hele 20 timer eller fungerer som backup-batteri til f.eks. din smartphone. Begynner batteriet å ta slutt lades det enkelt upp via micro USB. Har ikke din enhet Bluetooth finns det en 3,5mmtilkobling for å kunne spille musikk via en kabel istedet. 2x3W Spilletid 20h Rekkevidde 10m Bluetooth 2.1+EDR 5200mAh lithium batteri Utgång: 1xUSB Typ A hona, 5V 1A Ingång: 1xUSB Typ Micro-B hona, 5V 1A Vekt: 400g Mål (BxDxH): 165x80x25mm. Forpakningen inneholder: Bluetooth høyttaler, 3,5mm lyd-kabel, USB-kabel,manual.