Deltaco - Dash Cam Full HD 2.7" skjerm 170° super vidvinkel - Kehan C819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7333048023889
Elnummer
9700055
Leverandørens varenummer
Kehan C819
Typebeskrivelse
9700055
Kehan C819, Dash Cam, registrerer full HD på 30 Hz. Sony IMX 323 Sensor, 170 ° super vidvinkel, G-sensor, mikrofon, IR-filter. Automatisk opptak og sløyfeopptak. Ha den tilkoblet så starter kameraet når bilen starter. IR-filteret gir kameraet perfekte opptak selv i mørket. G-sensor 2,7 HD-skjerm PIR-detektor Loop opptak 1920x1080 på 30Hz Vid vinkel: 170 ° Automatisk opptak Brikkesett: Novatek NTK96650 CMOS-sensor: Sony IMX 323 Støtter microSD opp t0 32GB Innebygd oppladbart 240mAh batteri Pakken inneholder: C819, feste for frontruten, DC adapter, USB-kabel og manual. Mål inkl. linse (BxDxH): 92.3x35x53mm Vekt: 68g