Utgått

Deltaco - Ladestasjon 4xUSB-A 1xUSB-C QC 3.0 80W 1.5m sort - SMP-USBC

NorDeltaco
KopierKopier
Deltaco - Ladestasjon 4xUSB-A 1xUSB-C QC 3.0 80W 1.5m sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

9700070

Leverandørens varenummer

SMP-USBC

Typebeskrivelse

9700070

Ladestasjonen ar fire USB-A porter som passer de fleste enheter og en USB-C port som kan lade bærbare datamaskiner opptil 60W og smarttelefoner, da den for eksempel kan hurtiglade Apples iPhone 8 og iPhone X fra 0% til 50% på 30 minutter. Hver USB-A port har dessuten støtte for Qualcomm Quick Charge 3.0 som gjør det mulig for enheter som støtter Quick Charge å få batteriet oppladet til 80% på 35 minutter. Portene kan også brukes til enheter uten støtte for Quick Charge. • USB Power Delivery v2.0 • Qualcomm Quick Charge 3.0 • Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 1,8A • 1xUSB-C, 5V/9V/12V/15V/18V/20V 3A, 60W max • 4xUSB-A, 3.6-6.5V 3A/6.5-9V 2A/9-12V 1.5A/12-20V 1A, 20W max per port • Kompatibel med f.eks.. Apple Macbook, Chromebook Dell, HP, Lenovo, Acer, Asus