Deltaco - PB-821 Powerbank Fast Charge 10000mAh 5-12V 3A 1xUSB-C -A De - PB-821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7333048024138
Elnummer
9700050
Leverandørens varenummer
PB-821
Typebeskrivelse
9700050
DELTACO POWERBANK FAST CHARGE, 10000MAH, 5-12V, 3A, 1XUSB-C -A Slank power bank i et robust aluminiumskabinett med USB-C-port. Power banken har et Lithium-Ion batteri på 10000mAh som lader din smartphone opp til 4 ganger på en enkelt ladning. Takket været USB-C- og USB Type A-port, lader power banken de fleste mobile enheter på markedet. PB-821 er dessuten kompatibel med Quick Charge-enheter, hvilket betyr at batteriet opplades fra 0% til 80% på ca. 35 min. på enheter som støtter Quick Charge. Power banken gjenopplades via Micro USB eller USB-C.


