Deltaco - PB-C1001 Powerbank 20000 mAh 3A 18W USB-A og C sort Deltaco - USB-AC58
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340004682936
Elnummer
9700004
Leverandørens varenummer
USB-AC58
Typebeskrivelse
9700004
PB-C1001 er en kraftig og fleksibel bærbar lader med 1x USB-A-port med støtte for rask lading (opptil 18 W) og 1 x USB-C-port med strømforsyning (opptil 18 W). Powerbanken er utstyrt med en digital batteriindikator som viser gjeldende ladestatus i prosent, slik at du enkelt kan se når det er tid for å lade. Batteribanken har et kraftig Li-ion-polymerbatteri med 20000 mAh som kan lade en smarttelefon over 8 ganger på en enkeltladning. De doble USB-portene gir tilkoblingsfleksibilitet, PB-C1001 er fulladet på omtrent 13,5 timer med den medfølgende mikro-USB-kabelen Kraftbanken er også utstyrt med en intern temperatursensor og en rekke sikkerhetsfunksjoner som forhindrer elektronisk skade Ladetid: 13,5 timer Kortslutningsbeskyttelse 1x USB-A og 1x USB-C-port Li-ion polymerbatteri 20000 mAh Lad to enheter samtidig Digital batteriindikator viser ladestatus Støtte for hurtiglading og USB-strømforsyning Utgangsstrøm USB-A: 5 V DC / 3 A, 9 V / 2 A eller 12 V / 1,5 A Utgangsstrøm USB-C: 5 V DC / 3 A, 9 V / 2 A eller 12 V / 1,5 A Integrert beskyttelse mot overladning, overstrøm og total utladning Innhold i pakken: Strømbank, mikro-USB-kabel og manual


