Demas - Tilknytningsskap iht. NEK 399:2018, Bakkestående skap for 230V TT-nett, KV: 63A - 1703304

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071743003057

Elnummer

1703304

Leverandørens varenummer

1703304

Typebeskrivelse

1703304

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

Ja

Antall TSG plasser:

0

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Bredde:

348,5 mm

Høyde:

1577 mm

Dybde:

250 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Demas Dobbelvegg, Tilknytningsskap v3, Tilknytningskap iht. NEK 399:2018 produsert i sjøvannsbestandig aluminium. Skapet leveres ferdig koblet og klargjort for installasjon. Skapet leveres med målerplass, montasjefelt for Ekom, kortslutningsvern med 63A D02 sikringspatroner, overspenningsvern, AL/CU overgangsklemme for inntakskabel inntil 50mm2, doble AL/CU avgangsklemmer inntil 35mm2