Demas - Tilknytningsskap iht. NEK 399:2018, Bakkestående skap for 400V TN-nett, KV: 63A - 1703302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071743003033
Elnummer
1703302
Leverandørens varenummer
1703302
Typebeskrivelse
1703302
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Antall TSG plasser:
0
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
348 mm
Høyde:
1577 mm
Dybde:
250 mm