DEVI - DEVI Iceguard 18 18 W/ 10 °C - 98300809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 300 m
Bruksområde - Takrenne
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Iceguard
EAN/GTIN
5703435005576
Elnummer
1035370
Leverandørens varenummer
98300809
Typebeskrivelse
SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
300 m
Bruksområde:
Takrenne
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
11,3 mm
Høyde:
6 mm
Bredde:
12 mm
Farge:
Grå


